SCIR 22-MTR-1.5ISO IC1008 Přesně broušené metrické břitové destičky s plným profilem pro obrábění závitů ISO

Č. pol.: 6410082
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6410082
EAN/GTIN 7291075328462
Číslo výrobcu 6410082
Číslo L L23940 434

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač