NQCH16-Y-SCHR-22BF-JHP Modulære JETCUT-væltehoveder til Y-aksen med skruespænding til SWISSCUT-22-skæreplader til notning og drejning i Y-aksens retning på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397286
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NEOSWISS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397286
EAN/GTIN 7291075480221
Producentnummer 3397286
L-nummer L23920 2760

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 34,3 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 34,3 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "NEOSWISS" Se alle