• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SCIR 22-MTR-1.5ISO IC1008 Plaquita de Roscado Rectificada de Precisión, Perfil Total, Roscas ISO

Número de artículo: 6410082
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6410082
EAN / GTIN 7291075328462
Número del fabricante 6410082
Número L L23940 434

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas