SCIR 22-MTR-0.75ISO IC1008 Præcisionsslebne, metriske massive profilskær til bearbejdning af ISO-gevind

Art.-nr.: 6410080
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410080
EAN/GTIN 7291075328448
Producentnummer 6410080
L-nummer L23940 427

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 1 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,75 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere