SCIR 22-MTR-0.75ISO IC1008 Inserti rettificati per filettatura ISO a profilo completo

Codice art.: 6410080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6410080
EAN / GTIN 7291075328448
Codice del produttore 6410080
Numero-L L23940 427

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 1 mm, Insert Thickness (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Prodotti correlati

Portautensili