SCIR 22-MTR-0.75ISO IC1008 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6410080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6410080
EAN / GTIN 7291075328448
Gyártó száma 6410080
L-szám L23940 427

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 1 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,75 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: