• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

SCHR 0810-22BF Værktøjsholder til afstikning og drejning til drejebænke med lang hoveddok og automatiske drejebænke. Fastspænding fra to sider mulig.

Art.-nr.: 2802007

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 2802007
EAN/GTIN 7291075315349
Producentnummer 2802007
L-nummer L23920 2232

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 8 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm