XNUWB 13-12.15-1.75 IC908 Skær til notfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 138 (tolerance C11)

Art.-nr.: 6405302
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Notdybde 6,6 mm
Til pasningsnøjagtighed C11
Skæremateriale HC
Type IC908
Produkttype not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6405302
EAN/GTIN 7291075303988
Producentnummer 6405302
L-nummer L23940 1976

Betegnelse

Beskrivelse:

Stuksamlingsindsatse, skæredybde, maks. (CDX) 6,6 mm, skærebredde (CW) 12,15 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,75 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,6 mm
  • Skærebredde (med uret) 12,15 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm