XNUWB 13-12.15-1.75 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Según la Norma DIN138 (Tolerancia C11)

Número de artículo: 6405302
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Profundidad de la ranura 6,6 mm
Para precisión de ajuste C11
Material de corte HC
Clase IC908
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 6405302
EAN / GTIN 7291075303988
Número del fabricante 6405302
Número L L23940 1976

Descripción

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.6 mm, Ancho de corte (CW) 12.15 mm

Característica:

  • de punta (RE) 1.75 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 12.15 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm