XNUWB 13-12.15-1.75 IC908 Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Cod articol.: 6405302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Adâncimea canalului 6,6 mm
Pentru precizia ajustajului C11
Material tăiș HC
Categorie IC908
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 6405302
EAN / GTIN 7291075303988
Număr producător 6405302
L-Număr L23940 1976

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 12.15 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 20.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm