• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

XNUWB 13-12.15-1.75 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 138 (tolerance C11)

Artiklové číslo: 6405302
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Hloubka drážky 6,6 mm
Pro vysokou přesnost lícování C11
Řezný materiál HC
Typ IC908
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405302
EAN / GTIN 7291075303988
Číslo výrobce 6405302
L-číslo L23940 1976

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 6,6 mm, šířka řezu (CW) 12,15 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 12.15 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 20.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm