{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse, udgang, Udvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Udførelse | led (drejeligt) | |
| Højde | 21,6 mm | |
| Bredde | 38 mm | |
| Størrelse på drivværk | 1/2 tomme | |
| Nøglestørrelse | 12,7 mm | |
| Længde i alt L | 330 mm | |
| Farve | sort; sølvfarvet | |
| Produkttype | Skraldenøgle | |
| Antal tænder (spærre) | 24 | |
| Ændring af omdrejningsretning | omskifterhåndtag | |
| Med uddriver | ja | |
| Drev | udvendig firkant | |
| Udgang | Udvendig firkant | |
| Teleskopfunktion | nej | |
| Materiale, værktøj | krom-vanadium-stål | |
| Overflade, værktøj | forkromet | |
| Standard | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 640235 | |
| EAN/GTIN | 4991644125760 | |
| Producentnummer | 4774JB |