Gewrichtsratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper

Artikelnummer: 640235
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3122
totale lengte 330 mm
Aantal tanden 24
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640235
EAN/GTIN 4991644125760
Nummer fabrikant 4774JB

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.
DIN 3122-D 12,5

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.