Šarnyrinė 1/2 colio perjungiama terkšlė su išmetikliu

Prekės Nr.: 640235
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/2 colio
Modelis lankstas (pasukamas)
Aukštis 21,6 mm
Plotis 38 mm
Dydis Pavara 1/2 colio
Rakto dydis 12,7 mm
Visas ilgis L 330 mm
Spalva juoda; sidabro spalvos
Produkto rūšis Terkšlė
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 24
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Su išmetikliu taip
Pavara išorinis kvadratas
Perdava Išorinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai chromo vanadžio plienas
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120-A; DIN 3122
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640235
EAN / GTIN 4991644125760
Gamintojo numeris 4774JB

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.
DIN 3122-D 12,5

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.