Raglja z zglobom, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem

Št. art.: 640235
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
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
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 1/2 cole
Izvedba zglob (gibljiv)
Višina 21,6 mm
Širina 38 mm
Velikost pogona 1/2 cole
Zev ključa 12,7 mm
Celotna dolžina L 330 mm
Barva črna; srebro
Vrsta izdelka Raglja
Število zob (zaskok) 24
Sprememba smeri vrtenja prek preklopna ročica
Z izmetačem Da
Pogon zunanji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik
Teleskopska funkcija nein
Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Površina orodja kromirano
Standard DIN 3120-A; DIN 3122
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 640235
EAN/GTIN 4991644125760
Številka proizvajalca 4774JB

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.