Cliquet articulé réversible, 1/2″ avec éjecteur

Réf.: 640235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
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
Taille côté sortie, Carré mâle 1/2 pouce
Exécution articulation (pivotante)
Hauteur 21,6 mm
Largeur 38 mm
Taille du moteur 1/2 pouce
Ouverture 12,7 mm
Longueur totale L 330 mm
Couleur noir; argent
Type de produit Cliquets
Nombre de dents (cran) 24
Changement du sens de rotation via levier d’inversion
Avec éjecteur oui
Transmission carré mâle
Entraînement de sortie Carré mâle
Fonction télescopique non
Matériau outil acier au chrome-vanadium
Surface outil avec chromage
Norme DIN 3122; DIN 3120-A
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 640235
EAN / GTIN 4991644125760
Réf. fabricant 4774JB

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.
DIN 3122-D 12,5

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.