{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost unašeče, vnější čtyřhran | 1/2 palce | |
| Provedení | Kloub (otočný) | |
| Výška | 21,6 mm | |
| Šířka | 38 mm | |
| Velikost pohonu | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče | 12,7 mm | |
| Celková délka L | 330 mm | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Druh produktu | Ráčna | |
| Počet zubů (aretace) | 24 | |
| Změna směru otáčení | Páčka přepínače | |
| S vyhazovačem | ano | |
| Pohon | Vnější čtyřhran | |
| Výstup | vnější čtyřhran | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Materiál nástrje | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Norma | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 640235 | |
| EAN / GTIN | 4991644125760 | |
| Číslo výrobce | 4774JB |