Irányváltós csuklós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval

Cikkszám: 640235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 3122
Teljes hossz 330 mm
Fogak száma 24
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640235
EAN / GTIN 4991644125760
Gyártó száma 4774JB

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.
DIN 3122-D 12,5

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.