Topnøglesortiment 1/2″-firkant 21 dele 6

Art.-nr.: 637716 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 21
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-32 mm
Emballage kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke
Længde 340 mm
Bredde 180 mm
Højde 58 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637716 6
EAN/GTIN 3662424005206
Producentnummer SXL.DBOX1

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Støvbeskyttet reverserbar skralde med teleskopfunktion. Kan trækkes ud fra 264 – 397 mm længde i 8 trin.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M32.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 17 stk. istr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Vinkelforlænger: 1 stk. 8°; 130 mm
Forlænger: 1 stk. 250 mm
Kardanled: 1 stk.
Skralde: 1 stk.
Opbevaring i: Kunststofboks med holdefunktion