{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 21 buc. | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Număr de unelte | 21 | |
| Caracteristici de prindere | antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 8 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale externe | 8 | |
| Tip produs | Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; articulaţie cardanică | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Lungimea totală L | 340 mm | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 637716 6 | |
| EAN / GTIN | 3662424005206 | |
| Număr producător | SXL.DBOX1PB | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |