Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 21 osaa, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 637716 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 21 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 8-32

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 21
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-32 mm
Pakkaus Muovikotelo, alusta / säilytyslokero
Pituus 340 mm
Leveys 180 mm
Korkeus 58 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 637716 6
EAN / GTIN 3662424005206
Valmistajan numero SXL.DBOX1
Valmistaja/vastuuhenkilö Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Pölysuojattu teleskooppi-suunnanvaihtoräikkä. Ulosvedettävissä 264 − 397 mm, pituus 8-portainen.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M32.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 17 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Kulmanpidennys: 1 kpl 8°; 130 mm
Jatkokappale: 1 kpl 250 mm
Murrosnivel: 1 kpl
Räikkä: 1 kpl
säilytys: Muovikotelo, pitotoiminto