{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Embalaje | Caja | |
| Número de piezas | 21 ud. | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Longitud total L | 340 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Color | rojo; negro | |
| Cantidad de herramientas | 21 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 8 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales externos | 8 | |
| Tipo de producto | Llave de vaso; Vaso; Prolongación; articulación cardán | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 637716 6 | |
| EAN / GTIN | 3662424005206 | |
| Número del fabricante | SXL.DBOX1 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |