Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 21 pezzi 6

Codice art.: 637716 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 21
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-32 mm
Imballaggio Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio
Lunghezza 340 mm
Larghezza 180 mm
Altezza 58 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637716 6
EAN / GTIN 3662424005206
Codice del produttore SXL.DBOX1

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Cricchetto reversibile telescopico protetto contro la polvere. Estraibile per un allungamento da 264 – 397 mm in 8 livelli.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M32.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 17 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Prolunga orientabile: 1 pz. 8°; 130 mm
Prolunga: 1 pz. 250 mm
Snodo cardanico: 1 pz.
Cricchetto: 1 pz.
Conservazione in: Custodia in plastica con funzione di fermo