Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 21-częściowy, Typ: 6

Nr art.: 637716 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów
21 szt.
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L
340 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi
21
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym SW
8 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z łbem 6-kątnym
8
Z wielkościami
10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 8 mm
Kolor
Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; przegub Cardana
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
tak
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637716 6
EAN / GTIN 3662424005206
Numer producenta SXL.DBOX1PB
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Grzechotki przełączane, teleskopowe z ochroną przeciwkurzową. Wyciągalne na długości 264 – 397 mm w 8 stopniach.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M32.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 17 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Przedłużka kątowa: 1 szt. 8°; 130 mm
Przedłużka: 1 szt. 250 mm
przegub Cardana: 1 szt.
grzechotka: 1 szt.
przechowywane w: Kaseta z tworzyw sztucznych z funkcją mocowania