Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 21-dielne 6

Č. pol.: 637716 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 21
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 8-32 mm
Balenie Plastové púzdro so stojanom/odkladacou miskou
Dĺžka 340 mm
Šírka 180 mm
Výška 58 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637716 6
EAN/GTIN 3662424005206
Číslo výrobcu SXL.DBOX1

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Teleskopická prepínateľná račňa s ochranou pred prachom. Možnosť vyťahovania v dĺžke 264 − 397 mm v 8 stupňoch.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 − M32.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 17 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Uhlové predĺženie: 1 ks 8°; 130 mm
Predĺženie: 1 ks 250 mm
Kardanový kĺb: 1 ks
Račňa: 1 ks
Skladovanie v: Plastové púzdro s pridržiavacou funkciou