Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX8

Art.-nr.: 631801 TX8
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
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX8
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 2,3 mm
⌀ indgangsside 11,6 mm
Længde 28 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631801 TX8
EAN/GTIN 4018754001125
Producentnummer 01350008
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.