Topnøglesortiment til Torx® 1/4, 3/8, 1/2 tomme firkant 34 dele

Art.-nr.: 630031
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 35 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale chrom-Alloy-Steel
Emballage Kunststofkuffert
Antal dele 34 stk.
Udgang til udvendige TORX®-skruer; til indvendige TORX®-skruer; til TORX® TR-skruer (Tamper Resistant) med låsestift
Samlet længde L 413 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme; 1/4 tomme; 3/8 tomme
Produkttype adapter; bits/klinger; skruetrækkerindsats; topnøgleindsats
Overflade forkromet
Drev indvendig firkant
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630031
EAN/GTIN 4018754261017
Producentnummer 98811908
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til udvendige Torx®-skruer med gevind M3 − M20. Til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 − M14.
Til indvendige Torx®-skruer med sikringsstift med gevind M3 − M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe til Torx®: 3 stk. nr. 631500 str. E4; E5; E6
3/8 tomme toppe til Torx®: 4 stk. nr. 637450 str. E7; E8; E10; E12
1/2 tomme toppe til Torx®: 6 stk. nr. 642700 str. E11; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 tomme skruebits til Torx®: 2 stk. nr. 631801 str. TX8; TX9
3/8 tomme skruebits til Torx®: 5 stk. nr. 637560 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
1/2 tomme skruebits til Torx®: 6 stk. nr. 643650 str. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
BITS med boring til Torx® C 6,3: 7 stk. som nr. 675350 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. svarende til nr. 676945 str. 8/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks