Sekskant-skruetrækker, med T-greb, sekskant: 2,5mm

Art.-nr.: 627446 2,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Wersja odsadzone
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Długość ramienia 32 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 132 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627446 2,5
EAN/GTIN 4013288207814
Producentnummer 05023332001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Provedení:

Ergonomická 2složková příčná rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro velmi vysoký přenos síly a práci bez únavy. S bočním výstupem. Povrch čepele je matně chromovaný. Vel. 3 – 10 s bočním výstupem a funkcí držení na dlouhém ramenu pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji.