{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Provedení | rovné | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Celková délka L | 132 mm | |
| Barva | Zelená; Černá; Stříbrná | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Příčná rukojeť | |
| Délka rukojeti | 32 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 2,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | matně chromované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627446 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288207814 | |
| Číslo výrobce | 05023332001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |