Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 2,5mm

Número de artículo: 627446 2,5
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
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Modelo forma recta
Longitud cuchilla l1 100 mm
Longitud total L 132 mm
Características mango Forma ergonómica
Tipo de mango Mango transversal
Longitud mango 32 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 2,5 mm
Color verde; negro; plateado
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación mate cromada
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627446 2,5
EAN / GTIN 4013288207814
Número del fabricante 05023332001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes con empuñaduras para los dedos y háptica agradable para una transmisión de fuerza elevada y un trabajo a prueba de fatiga. Con acoplamiento lateral. Superficie de lamas cromada mate. Tam. 3 - 10 con función de soporte en el brazo largo para sujetar con seguridad el tornillo en la herramienta.