Sekskantskruetrækkersæt forkromet, Antal skruetrækkere: 7

Art.-nr.: 627448 7
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Sæt pris 7 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 7 stk.
Farve grøn; sort
Udførelse lige
Antal værktøjer 7
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype t-greb
Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant 2,5
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant med skrueholderfunktion
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Samlet længde 100 mm; 150 mm; 200 mm
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627448 7
EAN/GTIN 4013288221742
Producentnummer 05023453001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk tokomponent-T-greb med fingergreb og behagelig overflade, der giver høj kraftoverførsel og utrætteligt arbejde. Med udgang i siden. Matforkromet klingeoverflade. Str. 3 - 10 med holdefunktion på den lange del til sikker fastholdelse af skruen på værktøjet.

Leveringsomfang:

1 skruetrækker nr. 627446 i hver: str. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10