Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 2,5 mm

Tuote nro.: 627446 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 2,5 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 132 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Kahvamateriaali 2K
Pinta kromattu
Sivukäyttöpää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627446 2,5
EAN / GTIN 4013288207814
Valmistajan numero 05023332001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2-komponentti-t-kahva, sormisyvennykset ja miellyttävä tuntu hyvään voimansiirtoon ja väsymättömään työskentelyyn. Sivukäyttö. Terässä kromattu mattapinta. Koossa 3 – 10 pitotoiminto pitkässä haarassa ruuvin turvalliseen pitoon työkalussa.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin