{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Udførelse | lige | |
| Længde, klinge l1 | 100 mm | |
| Samlet længde L | 137 mm | |
| Farve | grøn; sort; sølvfarvet | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Grebstype | t-greb | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 4 mm | |
| Bemærk, til skruer med indvendig sekskant | med skrueholderfunktion | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | matforkromet | |
| Drev | greb | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 627446 4 | |
| EAN/GTIN | 4013288207883 | |
| Producentnummer | 05023338001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |