• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Skruetrækker til Torx Plus®, med 2K-fanegreb, Torx Plus®-profil: 10IP

Art.-nr.: 625922 10IP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.379 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 83 mm
Længde, klinge l1 40 mm
Overflade forkromet; forniklet
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype fanegreb
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 10IP
Bemærk, til indvendige TORX-PLUS®-skruer sort spids
Produkttype skruetrækker
Drev greb
Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625922 10IP
EAN/GTIN 4062406227531
Producentnummer 625922 10IP
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fanegreb (enkeltfløjet) med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet og forniklet overflade, sort spids.

Downloads og dokumenter