Kopbørste 65x0,35 mm/ M 14, rustfrit stål, knudret

Art.-nr.: 623801000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623801000
EAN/GTIN 4007430408266
Producentnummer 623801000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig ved bearbejdning af rustfrit stål, f.eks. til udjævning af svejsesømme og -pletter, fjernelse af slagger, skjolder og gamle malingslag; ideel til bearbejdning af rustfrit stål.
  • Trimtype: rustfrit ståltråd knudret

Egenskab:

  • Trådtykkelse: 0,35 mm
  • Diameter: 65 mm
  • Indvendigt gevind: M 14
  • Maks. omdrejningstal: 11000 /min.