Fazékkefe 65x0,35 mm/ M 14, rozsdamentes acél, csomózott

Cikkszám: 623801000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623801000
EAN / GTIN 4007430408266
Gyártó száma 623801000

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható rozsdamentes acél megmunkálásánál, pl. hegesztési varratok és foltok simítására, salak, vízkő és régi festékrétegek eltávolítására; ideálisan alkalmas rozsdamentes acélok megmunkálásához.
  • Típus: rozsdamentes acélhuzal csomózottan.

Jellemző:

  • Huzal vastagsága: 0,35 mm
  • Átmérő: 65 mm
  • Belső menet: M 14
  • Max. Fordulatszám: 11000 rpm