Hrncový kartáč 65x0,35 mm/ M 14, nerezová ocel, uzlový

Č. pol.: 623801000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623801000
EAN/GTIN 4007430408266
Číslo výrobcu 623801000

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný při zpracování nerezové oceli, např. k vyhlazování svárů a míst, odstraňování strusky, okují a starých nátěrů; ideálně se hodí pro zpracování nerezové oceli.
  • Typ broušení: uzlový drát z nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tloušťka drátu: 0,35 mm
  • Průměr: 65 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 11000 /min