Ščetka za skodelice 65x0,35 mm/ M 14, iz nerjavnega jekla, vozlana

Št. art.: 623801000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623801000
EAN/GTIN 4007430408266
Številka proizvajalca 623801000

Opis

Opis:

  • Univerzalno uporaben pri obdelavi nerjavnega jekla, npr. za glajenje zvarnih šivov in mest, odstranjevanje žlindre, vodnega kamna in starih premazov barve; idealen za obdelavo nerjavnih jekel.
  • Trip obrusa: žica iz nerjavnega jekla z vozli.

Lastnosti:

  • Debelina žice: 0,35 mm
  • Premer: 65 mm
  • Ženska nit: M 14
  • Maks. število vrtljajev: 11000 /min