Brosse boisseau 65x0,35 mm/ M 14, acier inoxydable, torsadé

Réf.: 623801000
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623801000
EAN / GTIN 4007430408266
Réf. fabricant 623801000

Description

Description:

  • Application universelle pour le travail de l'acier inoxydable, par exemple pour le lissage des cordons et des points de soudure, l’élimination des scories, des calamines et de vieilles couches de peinture ; convient particulièrement au travail des aciers inoxydables.
  • Type de garniture : fil d'acier inoxydable torsadé

Caractéristique(s):

  • Épaisseur du fil : 0,35 mm
  • Diamètre: 65 mm
  • Filetage femelle : m 14
  • Max. Vitesse : 11000 tr/min