Komborstel 65x0,35 mm/ M 14, roestvrij staal, getordeerd

Artikelnummer: 623801000
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623801000
EAN/GTIN 4007430408266
Nummer fabrikant 623801000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel inzetbaar in de bewerking van roestvast staal, bijv. voor het afvlakken van lasnaden en -punten, verwijderen van slakken, ijzerslag en oude verflagen; zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal.
  • Soort medium: roestvast stalen draad getordeerd

Kenmerk:

  • Draaddikte: 0.35 mm
  • diameter: 65 mm
  • Binnendraad: M 14
  • Max. toerental: 11000 /min.