Kombinator 125x1,9x22,23 Inox, TF 42

Art.-nr.: 616501000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616501000
EAN/GTIN 4007430186959
Producentnummer 616501000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Én slibeskiven til to anvendelser: hurtig skæring og let afgratning/slibning
  • Universelt anvendelig til bearbejdning af rustfrit stål samt til generel metalbearbejdning
  • Fri for jern, svovl og klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Hårdhed: Hårdhed: hård
  • Reducerer arbejdsomkostningerne ved at spare opsætningstid
  • Undgår tidskrævende skift af skiver ved mobil brug
  • Højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder på grund af dimensions- og sidestabilt skivedesign (testet sikkerhed på grund af 3 stoflag på hele overfladen)
  • Maximal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: En 46-U Combinator Inox