Kombinátor 125x1,9x22,23 Inox, TF 42

Cikkszám: 616501000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616501000
EAN / GTIN 4007430186959
Gyártó száma 616501000

Leírás

Leírás:

  • Egy csiszolókorong két alkalmazáshoz: gyors vágás és könnyű géptelenítés/csiszolás
  • Univerzálisan alkalmazható rozsdamentes acélok megmunkálásához, valamint általános fémmegmunkáláshoz
  • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Keménység: Kemény
  • Rövidíti a munkaerőköltségeket a beállítási idő megtakarításával
  • Kerülendő az időigényes tárcsacsere mobil használatban
  • A legmagasabb minőségi és biztonsági szabványok a méret- és oldalstabil tárcsakialakításnak köszönhetően (bevizsgált biztonság a 3 teljes felületű szövetrétegnek köszönhetően)
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 1,9 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: Egy 46-U kombinátor Inox