Combinator 125x1,9x22,23 Inox, TF 42

Artikelnummer: 616501000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616501000
EAN/GTIN 4007430186959
Nummer fabrikant 616501000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eén slijpsteen voor twee toepassingen: snel doorslijpen en licht afbramen/schuren
  • Universeel te gebruiken voor het bewerken van roestvast staal en de algemene metaalbewerking
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Hardheid: hard
  • Verlaagt de arbeidskosten door het wegvallen van de ombouwtijden
  • Voorkomt het tijdrovend wisselen van schijven tijdens mobiel gebruik
  • De allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden door vorm- en zijstabiele schijfuitvoering (gekeurde veiligheid door 3 over het gehele oppervlak lopende weefsellagen)
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 1.9 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 46-u Combinator Inox