Combinator 125x1,9x22,23 Inox, TF 42

Cod articol: 616501000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616501000
EAN / GTIN 4007430186959
Număr producător 616501000

Descriere

Descriere:

  • Un singur disc de rectificat pentru două aplicații: tăiere rapidă și debavurare/șlefuire ușoară
  • Aplicare universală pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile, precum și pentru prelucrarea generală a metalelor
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Durețe: dură
  • Reduce costurile cu forța de muncă prin economisirea timpului de pregătire
  • Evită schimbările de discuri consumatoare de timp în utilizarea mobilă
  • Cele mai înalte standarde de calitate și siguranță datorită designului discului stabil dimensional și lateral (siguranță testată datorită celor 3 straturi de țesătură pe toată suprafața)
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1,9 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: Un Combinator 46-U Inox