Kombinovaný kotouč 125x1,9x22,23 Inox, TF 42

Č. pol.: 616501000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616501000
EAN/GTIN 4007430186959
Číslo výrobcu 616501000

Popis

Popis:

  • Jeden brusný kotouč pro dvě použití: rychlé řezání a lehké odstraňování otřepů/broušení
  • Univerzálně použitelný pro obrábění nerezových ocelí i pro všeobecné obrábění kovů
  • Neobsahuje železo, síru a chlór (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Tvrdost: Tvrdost
  • Snižuje náklady na pracovní sílu díky úspoře času při seřizování
  • Zbavuje se časově náročné výměny kotouče při mobilním použití
  • Nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti díky rozměrově a příčně stabilní konstrukci kotouče (testovaná bezpečnost díky 3 celoplošným vrstvám tkaniny)
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1,9 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: 46-u Kombinator Inox