• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Combinator 125x1,9x22,23 Inox, TF 42

Número de artículo: 616501000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616501000
EAN / GTIN 4007430186959
Número del fabricante 616501000

Descripción

Descripción:

  • Un disco abrasivo para dos aplicaciones: corte rápido y desbarbado/rectificado fácil
  • De aplicación universal para el tratamiento del Inox, como también para el tratamiento general de metales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dureza: dura
  • Reduce los costes de trabajo gracias al ahorro de tiempos de preparación
  • Evita pérdidas de tiempo debidas al cambio del disco durante el trabajo
  • Máximos estándares de calidad y seguridad gracias a una ejecución de discos de forma y laterales estables (seguridad comprobada, 3 capas de tejido en toda la superficie)
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1,9 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: Un combinador 46-U Inox