• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SCD 055-035-060 ACP5N IC908 DIN 6537 - Hårdmetalbor med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 5xD

Art.-nr.: 6154624
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6154624
EAN/GTIN 7291075371956
Producentnummer 6154624
L-nummer L24240 437

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) Højre, borediameter (DC) 5,5 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 5,5 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 44 mm, samlet længde (OAL) 82 mm, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 5,5 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 5,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 44 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 82 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle