SCD 055-035-060 ACP5N IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 6154624
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6154624
EAN / GTIN 7291075371956
Gyártó száma 6154624
L-szám L24240 437

Leírás

Leírás:

Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 5,5 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 82 mm, vágóélek száma (NOF) 2, tokmány hossza (LCF) 44 mm, teljes hossz (OAL) 5,5 mm, effektív hossz (35 mm)

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 5,5 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 44 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 82 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Tényleges hossz (LU) 35 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése