{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Farvetone, grøn | Lysende lys grøn | |
| Serie | uvex 500 Serie | |
| Producentbetegnelse | uvex D500 foam | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | X | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 2 | |
| Snitbestandighed (TDM) | D | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitrilskum | |
| EN 388-kode | 4X42D | |
| Farve | grå; grøn | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 11 | |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
| Lukning | elastik | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | bambus-viskose; Dyneema®; metalfibre | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | slidstærk; åndbart | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 71 g |
| Artikelnummer | 6060411 | |
| EAN/GTIN | 4048612051801 | |
| Producentnummer | 6060411 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber