NMP 18 LTX BL M10 batteridrevet nitte-møtrikpistol

Art.-nr.: 601788800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 2
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Popnittepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 601788800
EAN/GTIN 4061792212916
Producentnummer 601788800
L-nummer L01750 24
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteri-nitmøtrikspistol med indstilling af indstillingsstyrke til blindnittermøtrikker op til M10 i aluminium, M8 i stål, M6 i rustfrit stål
  • Versidig anvendelse takket være hurtigskiftedornsystem
  • Automatisk afdrejning af nitmøtrikken før indstilling
  • Tidsbesparende autoreversfunktion: Trækmekanisme vender efter indstilling tilbage til udgangspositionen, og møtrikken er afdrejet af dorn
  • Enkle forudindstilling af indstillingsstyrke på LED-display til materiale- og trådbesparende arbejde
  • LED-display med beskyttelseskappe: 10 hukommelsespladser til genindkaldelse af indstillinger
  • Skiftbart LED-lys under indstilling eller permanent (max. 10 min)
  • Skiftbart LED-lys under indstilling eller permanent (max. 10 min)
  • Skiftbart LED-lys under indstilling eller permanent (max. 10 min)
  • Skiftbart LED-lys under indstilling eller permanent (max. 10 min)
  • Skiftbart LED-lys under indstilling. 10 min)
  • Oplysning til kraftbesparende arbejde med balancer/fjederbalancer
  • Med matchende adapter (tilbehør) også egnet til blindnitte-skruer
  • Kraftig børsteløs motor for hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet
  • Praktisk depot skruet på huset til ekstra gevinddorne
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Gevindedorne M4, M5 og M6, mundstykker M4, M5 og M6, infokort om indstillingsstyrke, sekskantnøgle, dobbelt skruenøgle, 2 LiHD-batteripakker (18 V/4,0 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 M.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Værktøjets slaglængde: 10 mm
  • Vægt med batteripakke: 2.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2 kg
  • Max. Blindnitte møtrikker i aluminium: M 10
  • Max. Blindnitte møtrikker i rustfrit stål: M 6
  • Max. Blindnitte møtrikker i stål: M 8
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 52 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 63 dB(A)
  • Indstillingskraft: 15 kN